Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CSATLAKOZÓ 5MM, 16-70 SX038099 - 8US1921-2AD00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CSATLAKOZÓ 5MM, 16-70 SX038099

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038099

Gyártói cikkszám

8US1921-2AD00

Gyártói típuskód

8US1921-2AD00

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Igen

    Gyűjtősínrendszer, kiegészítők

    A Siemens 8US gyűjtősínrendszere lehetővé teszi a védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakítók biztonságos és helytakarékos elrendezését.

    Technikai részletek:

    • Gyűjtősín-középpont távolság: 40, 60 mm
    • Csatlakozó sorkapocs
    • Rúdvastagság: 5 mm
    • 16-70 mm2 vezetékekhez
    • Rögzítés hossztartókra, a sín rés 60 mm
    • Mechanikus rögzítés és elektromos érintkezés egy lépésben
    • Világszerte engedélyezett és használatos a gépészeti és üzemmérnöki területen
    • Széles választék a gyűjtősínekből akár 1600 A áramokhoz

    Ügyfél előnyök:

    • Időmegtakarítás és költségcsökkentés az előre összeszerelt rakományadagolókkal
    • Egyedi eszközök vagy teljes kombinációk egyszerű cseréje
    • Magas üzembiztonság ujjbiztos adapterrel és készüléktartó fedelekkel
    • Költséghatékony elektrotechnikai bővítés kis helyigény és kompakt kialakítás révén
    • Áttekinthető elrendezés a telepítés során