Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Csatlakozó blokk gyűjtő sínre SN105638 - 3RV2917-1A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csatlakozó blokk gyűjtő sínre SN105638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram In - 63 A

  • Pólusszám - 3

  • Gyűjtősín adapter kivitel - Nem

  • Beépíthető készülék kivitel - Nem

  • Csatlakozási mód fő áramkör - húzókengyeles (rugós)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209719125

Sonepar cikkszám

SN105638

Gyártói cikkszám

3RV2917-1A

Gyártói típuskód

3RV2917-1A

Névleges áram In:

63 A

Pólusszám:

3

Gyűjtősín adapter kivitel:

Nem

Beépíthető készülék kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

húzókengyeles (rugós)

    3-fázisú gyűjtősín 2 db S00-as és S0-s megszakító számára hagyott betáplálással

    Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer.

    Műszaki adatok:

    • 3-fázisú gyűjtősín
    • 2 db S00-as és S0-s megszakító számára
    • Moduláris rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Hatékony energiaelosztás
    • Rugalmas bővíthetőség