Nem visszaküldhető

SIEMENS - Csatlakozó doboz 63A 1x3P FUSE SOCKET SP58 IP54 SN007476 - BVP:262473

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csatlakozó doboz 63A 1x3P FUSE SOCKET SP58 IP54 SN007476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 63 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN007476

Gyártói cikkszám

BVP:262473

Gyártói típuskód

BD2-AK02X/F2258-3

Névleges áram AC 50 Hz:

63 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Zárással:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Hosszúság:

331 mm

Szélesség:

214 mm

Magasság:

160 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Csatlakozó doboz 63A 1x3P FUSE SOCKET SP58