SIEMENS - CSATLAKOZO FEDÉL 1-P 3LD23/24 SX019814 - 3LD9241-2A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019814
Gyártói cikkszám
3LD9241-2A
Gyártói típuskód
3LD9241-2A
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók és N-PE csatlakozó
- Gyors és egyszerű felszerelés 4. pólus
- Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztása
- Védettség IP65 kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Homlokra szerelés, szerelőlapra, DIN-sínre vagy elosztótáblába történő beépítés
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz a 3LD2 változatban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú felhasználás különböző ipari alkalmazásokban
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Megbízható működés széles körű környezeti feltételek mellett
Kapocsfedél, 1 pólusú, 160 A és 250 A-hez
A 3LD23/24 SENTRON 3LD2 fő- és vészkikapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, például háromfázisú motorokhoz és ipari gépekhez.