SIEMENS - CSATLAKOZO FEDÉL 1P 3LD213LD22 SX019806 - 3LD9221-2A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019806
Gyártói cikkszám
3LD9221-2A
Gyártói típuskód
3LD9221-2A
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók
- N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális 16 A 250 A tápfeszültség leválasztása
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz
- Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Könnyű telepítés homlokra szereléshez, szerelőlapra, DIN-sínre, vagy elosztótáblába
- Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
Kapocsfedél, 1 pólusú, 25 A és 32 A-hez
A 3LD2 SENTRON 3LD2 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, pl. háromfázisú motorokhoz, klíma- és szellőzőrendszerekhez, megmunkáló és feldolgozó gépekben, élelmiszeriparban, mechanikai és szállítórendszerekben.