SIEMENS - CSATLAKOZO FEDÉL 1P 3LD25 SX019821 - 3LD9251-2A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019821
Gyártói cikkszám
3LD9251-2A
Gyártói típuskód
3LD9251-2A
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók, N-PE csatlakozó vagy 4. pólus gyors és egyszerű felszerelése
- Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztása
- Védettség IP65 tokozott burkolattal kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz
- Sokoldalú felhasználás különböző ipari területeken
- Biztonság a felhasználók és a rendszerek számára
- Könnyű telepítés és rugalmas beépítési lehetőségek
- Megbízható működés széles tápfeszültség-tartományban
Sorkapocsfedél, 1 pólusú, 63 A-hez
A 3LD2 Fő- és VÉSZKIkapcsoló SENTRON 3LD2 a terhelések biztonságos leállításához számos területen használható.