SIEMENS - CSATLAKOZO FEDÉL 3P 3LD213LD22 SX019805 - 3LD9221-0A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX019805
Gyártói cikkszám
3LD9221-0A
Gyártói típuskód
3LD9221-0A
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Moduláris felépítés
- Segédkapcsolók és N-PE csatlakozó
- Gyors és egyszerű felszerelés
- Optimális 16 A - 250 A tápfeszültség leválasztása
- Védettség IP65 kültéri alkalmazásokhoz
- Nemzetközi IEC, UL, CCC és hajóépítési engedélyek
- Elérhető egyenáramú alkalmazásokhoz
- Biztonságos leállítás a felhasználók és a rendszerek számára
- Sokoldalú felhasználás különböző iparágakban
- Rugalmas telepítési lehetőségek (homlokra, DIN-sínre, stb.)
- Opcionális közvetlen vagy ajtócsatlakozós forgóműködtetés
Csatlakozófedél, 3 pólusú, 25 A és 32 A-hez
A 3LD2 SENTRON 3LD2 fő- és VÉSZKIkapcsoló a terhelések biztonságos leállításához számos területen, mint például háromfázisú motorokhoz és klíma- és szellőzőrendszerekhez, biztosít optimális védelmet.