SIEMENS - Csatlakozó kapocs lap 3P fedéllel SN032219 - 5SH3535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csatlakozó kapocs
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869177113
Sonepar cikkszám
SN032219
Gyártói cikkszám
5SH3535
Gyártói típuskód
5SH3535
Tartozék fajtája:
csatlakozó kapocs
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Harmonizált termék- és tartozékválaszték
- Biztosítékcsatlakozók 2 A-tól 100 A-ig különböző üzemi osztályokban
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal
- 1906 óta bizonyított minőség
- Hatékony védelem a túlterhelés és rövidzárlat ellen
- Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett
- Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható
Csatlakozó sorkapocs sínrendszerhez 60 mm fedéllel NEOZED és DIAZED biztosítékrendszerek széles tartozékkal
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.