Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Csatlakozó készlet, 1klt=3db SX030462 - 3VA9253-0JB12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csatlakozó készlet, 1klt=3db SX030462

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030462

Gyártói cikkszám

3VA9253-0JB12

Gyártói típuskód

3VA9253-0JB12

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Körkörös magatartás. TA1.2 kapocs 35…185 mm2

    A 3 egység tartozék: 3VA12 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók egy integrált megoldást kínálnak különböző alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Kapocs méret: 35…185 mm2
    • Termékcsalád: SENTRON 3VA
    • Öntött házas megszakítók
    • Egységek száma: 3

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas alkalmazás különböző ipari környezetekben.
    • Magas megbízhatóság és tartósság.
    • Egyszerű telepítés és karbantartás.