SIEMENS - Csatlakozó készlet, 1klt=3db SX030598 - 3VA9383-0JB13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030598
Gyártói cikkszám
3VA9383-0JB13
Gyártói típuskód
3VA9383-0JB13
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapocs méret: 50-300 mm2
- Egységek száma: 3
- Tartozékok: 3VA13/14; 3VA23/24
- Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Magas megbízhatóság és teljesítmény.
Körkörös magatartás. TA1.5 kapocs 50-300 mm2 3 egység tartozék: 3VA13/14; 3VA23/24 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók - Egy rendszer. Minden alkalmazáshoz.
A SENTRON 3VA öntött házas megszakítók egy sokoldalú megoldást kínálnak különböző alkalmazásokhoz.