SIEMENS - Csatlakozó készlet, 1klt=3db SX030256 - 3VA9113-0JB11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030256
Gyártói cikkszám
3VA9113-0JB11
Gyártói típuskód
3VA9113-0JB11
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapocs méret: 10…95 mm2
- Egységek száma: 3
- Modell: 3VA10/11
- Öntött házas kialakítás
- Rugalmas alkalmazás minden ipari környezetben.
- Magas megbízhatóság és tartósság.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
Körkörös magatartás. TA1.1 kapocs 10…95 mm2 3 egység tartozék: 3VA10/11 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók - Egy rendszer. Minden alkalmazáshoz.
A SENTRON 3VA öntött házas megszakítók egy sokoldalú megoldást kínálnak különböző alkalmazásokhoz.