Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Csatlakozó készlet 2db vezetékhez, 1klt=3db SX030408 - 3VA9213-0JJ22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csatlakozó készlet 2db vezetékhez, 1klt=3db SX030408

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030408

Gyártói cikkszám

3VA9213-0JJ22

Gyártói típuskód

3VA9213-0JJ22

Tartozék fajtája:

csatlakoztatási technika

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Körkörös magatartás

    A TA2.3 kapocs 2 x 25-150 mm2 2 kábelhez ideális megoldás a 3 egység tartozékaként, amely a 3VA12 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókkal egy rendszert alkot.

    Műszaki részletek:

    • Kapacitás: 2 x 25-150 mm2
    • Kompatibilis: 3 egység tartozéka
    • Termékcsalád: 3VA12 SENTRON
    • Típus: Öntött házas megszakítók

    Ügyfél előnyök:

    • Egyszerű telepítés és csatlakoztatás.
    • Rugalmas alkalmazás különböző igényekhez.
    • Megbízható védelem és teljesítmény.
    • Integrált megoldás a hatékony működés érdekében.