Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Csatlakozó készlet 2db vezetékhez, 1klt=4db SX030456 - 3VA9224-0JJ22

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csatlakozó készlet 2db vezetékhez, 1klt=4db SX030456

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030456

Gyártói cikkszám

3VA9224-0JJ22

Gyártói típuskód

3VA9224-0JJ22

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Körkörös magatartás

    A TA2.3 kapocs 2 x 25-150 mm2 2 kábelhez ideális megoldás a 3VA20/21/22 SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz, amely egy rendszert alkot minden alkalmazáshoz.

    Műszaki részletek:

    • Kapacitás: 2 x 25-150 mm2
    • Kompatibilis: 3VA20/21/22 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók
    • Egységek száma: 4

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas alkalmazás különböző kábelekhez.
    • Egyszerű telepítés és integráció a meglévő rendszerekbe.
    • Megbízható teljesítmény és hosszú élettartam.