SIEMENS - Csatlakozó készlet 6db vezetékhez, 1klt=3db SX030465 - 3VA9253-0JF60
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030465
Gyártói cikkszám
3VA9253-0JF60
Gyártói típuskód
3VA9253-0JF60
Tartozék fajtája:
csatlakoztatási technika
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapocs típusa: TA2.6
- Maximális kábelméret: 6 x 1,5…35 mm2
- Egységek száma: 3
- Dugaszolható/kihúzható egység: 3VA12 SENTRON
- Termék típusa: 3VA öntött házas megszakítók
- Egyszerű telepítés és karbantartás a dugaszolható/kihúzható egység révén.
- Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz a sokoldalú kábelcsatlakozási lehetőségek miatt.
- Megbízható teljesítmény a 3VA öntött házas megszakítók használatával.
Körkörös magatartás
A TA2.6 kapocs 6 x 1,5…35 mm2 6 kábelhez ideális megoldás a 3 egység tartozékaként, amely dugaszolható/kihúzható egységgel rendelkezik.