SIEMENS - Csatlakozó készlet 6db vezetékhez, 1klt=3db SX030406 - 3VA9213-0JF60
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030406
Gyártói cikkszám
3VA9213-0JF60
Gyártói típuskód
3VA9213-0JF60
Tartozék fajtája:
csatlakoztatási technika
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapocs típusa: TA2.6
- Maximális kábelméret: 35 mm2
- Minimális kábelméret: 1,5 mm2
- Kábelek száma: 6
- Kompatibilis megszakítók: 3VA12 SENTRON 3VA
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás a 6 kábel számára.
- Rugalmas alkalmazás minden ipari környezetben.
- Magas megbízhatóság a SENTRON megszakítók révén.
- Kompatibilitás különböző rendszerekkel.
Körkörös magatartás
A TA2.6 kapocs lehetővé teszi 6 kábel csatlakoztatását, 1,5…35 mm2 méretben, és a 3 egység tartozéka a 3VA12 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók, amelyek egy rendszert alkotnak minden alkalmazáshoz.