SIEMENS - Csatlakozó készlet, nagy, 1klt=3db SX030448 - 3VA9223-0JJ13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030448
Gyártói cikkszám
3VA9223-0JJ13
Gyártói típuskód
3VA9223-0JJ13
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapocs mérete: 50–240 mm2
- Egységek száma: 3
- Kompatibilis megszakítók: 3VA20/21/22 SENTRON 3VA
- Öntött házas kialakítás
- Rugalmas alkalmazás minden igényhez
- Magas megbízhatóság és tartósság
- Könnyű telepítés és karbantartás
Körkörös magatartás
A TA2.2 kapocs 50–240 mm2 nagy, amely a 3 egység tartozéka: 3VA20/21/22 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók - Egy rendszer. Minden alkalmazáshoz.