SIEMENS - Csatlakozó készlet, nagy, 1klt=3db SX030260 - 3VA9113-0JJ12
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030260
Gyártói cikkszám
3VA9113-0JJ12
Gyártói típuskód
3VA9113-0JJ12
Tartozék fajtája:
csatlakoztatási technika
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapocs mérete: 25…150 mm2
- Egységek száma: 3
- Típus: 3VA10/11 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók
- Rugalmas alkalmazás minden ipari környezetben.
- Magas megbízhatóság és tartósság.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
Körkörös magatartás
A TA2.1 kapocs 25…150 mm2 nagy, amely 3 egység tartozéka: 3VA10/11 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók, ideális megoldás minden alkalmazáshoz.