Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Csatlakozó készlet vezérlőáramköri csatlakozóval, 1klt=3db SX030259 - 3VA9113-0JG11

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csatlakozó készlet vezérlőáramköri csatlakozóval, 1klt=3db SX030259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - csatlakoztatási technika

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030259

Gyártói cikkszám

3VA9113-0JG11

Gyártói típuskód

3VA9113-0JG11

Tartozék fajtája:

csatlakoztatási technika

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Körkörös magatartás

    A TA1.1 kapocs 10…95 mm2 segédvezető feszültségcsappal egy megbízható megoldás a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz, amely minden alkalmazáshoz illeszkedik.

    Műszaki adatok:

    • Kapocs mérete: 10…95 mm2
    • Segédvezető feszültségcsappal
    • 3 egység tartozék: 3VA10/11
    • Öntött házas megszakítók típusa: SENTRON 3VA

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmasság különböző alkalmazásokhoz.
    • Megbízható teljesítmény és hosszú élettartam.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.