Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Csatlakozó készlet vezérlőáramköri csatlakozóval, 1klt=3db SX030466 - 3VA9253-0JG12

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csatlakozó készlet vezérlőáramköri csatlakozóval, 1klt=3db SX030466

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX030466

Gyártói cikkszám

3VA9253-0JG12

Gyártói típuskód

3VA9253-0JG12

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Körkörös magatartás

    A TA1.2 kapocs 35…185 mm2 segédvezető feszültségcsappal 3 egység tartozék: 3VA12 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók egy integrált megoldást kínálnak különböző alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Kapocs mérete: 35…185 mm2
    • Segédvezető feszültségcsappal
    • 3 egység tartozék
    • 3VA12 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas alkalmazás különböző ipari környezetekben
    • Egyszerű telepítés és karbantartás
    • Magas megbízhatóság és teljesítmény