SIEMENS - Csatlakozó készlet vezérlőáramköri csatlakozóval, 2db vezetékhez, 1klt=3db SX030617 - 3VA9403-0JC23
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030617
Gyártói cikkszám
3VA9403-0JC23
Gyártói típuskód
3VA9403-0JC23
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapocs típusa: TA2.4
- Maximális kábel keresztmetszet: 2 x 70–300 mm2
- Segédvezető feszültségcsappal ellátva
- Kompatibilis egységek: 3VA13/14; 3VA23/24
- Termékcsalád: SENTRON 3VA öntött házas megszakítók
- Rugalmas alkalmazás minden ipari környezetben.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
- Magas megbízhatóság és hosszú élettartam.
- Optimális védelmet nyújt a rendszerek számára.
Körkörös magatartás
A TA2.4 kapocs 2 x 70–300 mm2 2 kábelhez, segédvezető feszültségcsappal 3 egység tartozék: 3VA13/14; 3VA23/24 SENTRON 3VA öntött házas megszakítók egy rendszert alkotnak, amely minden alkalmazáshoz ideális megoldást nyújt.