SIEMENS - Csatlakozó készlet vezérlőáramköri csatlakozóval, 2db vezetékhez, 1klt=4db SX030622 - 3VA9404-0JC23
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tartozék fajtája - egyéb
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030622
Gyártói cikkszám
3VA9404-0JC23
Gyártói típuskód
3VA9404-0JC23
Tartozék fajtája:
egyéb
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Kapacitás: 2 x 70–300 mm2
- Segédvezető feszültségcsappal
- Kompatibilis a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókkal
- 4 egység tartozék: 3VA13/14; 3VA23/24
- Rugalmas alkalmazás különböző igényekhez
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Megbízható teljesítmény a biztonságos üzemeltetés érdekében
Körkörös magatartás
A TA2.4 kapocs 2 x 70–300 mm2 2 kábelhez, segédvezető feszültségcsappal ideális megoldás a SENTRON 3VA öntött házas megszakítókhoz.