SIEMENS - CSATLAKOZÓ LAP 60 MM RENDSZER, 35-120 SX038088 - 8US1921-1AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozó sín felszereltsége - nincs
Elektromos csatlakozó típusa - nincs
Adapterszélesség - 81 mm
Síntávolság - 60 mm
Sínszélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038088
Gyártói cikkszám
8US1921-1AA00
Gyártói típuskód
8US1921-1AA00
Hordozó sín felszereltsége:
nincs
Elektromos csatlakozó típusa:
nincs
Adapterszélesség:
81 mm
Síntávolság:
60 mm
Sínszélesség:
30 mm
Névleges áram In:
400 A
Min. áramsínvastagság:
5 mm
Max. áramsín vastagság:
10 mm
Gyűjtősínrendszer, tartozékok Gyújtósín-középpont távolság 60 mm-es csatlakozó sorkapocs Rúdvastagság: 5,10 mm+TT-profil Szélesség: 81 mm, 35-120 mm2 fedéllel, 3 pólusú 8US gyűjtősínrendszer védőberendezések, például biztosítékos szakaszolók és megszakító