SIEMENS - CSATLAKOZÓ MODUL 3P 1, 5 - 16 MM2 SX031574 - 5SH3538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - csatlakozó kapocs
Tartozék - Igen
Pótalkatrész - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031574
Gyártói cikkszám
5SH3538
Gyártói típuskód
5SH3538
Tartozék fajtája:
csatlakozó kapocs
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
- Harmonizált termék- és tartozékválaszték
- Biztosítékcsatlakozók 2 A-tól 100 A-ig különböző üzemi osztályokban
- Alapváltozatok klasszikus csavaros alapcsatlakozásokkal
- 1906 óta bizonyított minőség
- Hatékony védelem a személyzet és berendezések számára
- Könnyen használható és otthoni telepítésre is engedélyezett
- Megbízható leállás túlterhelés vagy rövidzárlat esetén
- Elsősorban elosztótechnikában és ipari kapcsolótáblákban használható
Csatlakozó modul 3-fázisú FR 1,5-16 mm2 fedéllel 5/10 mm-es gyűjtősínekhez
A Siemens NEOZED és DIAZED biztosítékrendszere hatékony védelmet nyújt a személyzet, a berendezések és az üzemek számára, megbízható leállással túlterhelés vagy rövidzárlat esetén.