Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Csatlakozó modul SIMATIC ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x 24 V DC/0.5 A, 8XM8, IP67 SN163513 - 6ES7143-5BF00-0BA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csatlakozó modul SIMATIC ET 200AL, DIQ 4+DQ 4x 24 V DC/0.5 A, 8XM8, IP67 SN163513

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163513

Gyártói cikkszám

6ES7143-5BF00-0BA0

Gyártói típuskód

6ES7143-5BF00-0BA0

    Simatic Et 200Al, Diq 4+Dq 4x 24 V Dc/0.5 A, 8Xm8

    A SIMATIC ET 200AL egy moduláris, elosztott I/O rendszer, kompakt I/O modulokkal, IP65/67-ben, amely helytakarékos megoldást kínál.

    Technikai részletek:

    • Helyigény: 30 mm szélesség
    • Súly: 145 g
    • Működési hőmérséklet: -25 °C és +55 °C között
    • Védettség: IP67
    • Csatlakozórendszer: M8 vagy M12
    • Modulok: Digitális és analóg bemeneti és kimeneti, vegyes modulok
    • Csatlakozás: Opcionálisan PROFINET-hez vagy PROFIBUS-hoz

    Ügyfél előnyök:

    • Helytakarékos megoldás, amely könnyen felszerelhető bármilyen helyzetben.
    • Rendkívül masszív ház, amely fröccsenés-, olaj- és porálló.
    • Problémamentes és gyors konfiguráció a TIA portálon keresztül.
    • Egyszerű bekötés egyedi színkódolt azonosító rendszerrel.
    • Jövőbiztos befektetés innovatív és hosszú élettartamú automatizálási termékekkel.