SIEMENS - CSATLAKOZÓ MODULE F. 8 I/A-T.+1I SX038290 - 8WA2011-3KE50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 8
Raszterméret - 1.5 mm
Szín - fekete
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038290
Gyártói cikkszám
8WA2011-3KE50
Gyártói típuskód
8WA2011-3KE50
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
8
Raszterméret:
1.5 mm
Szín:
fekete
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
10 A
Névleges feszültség:
250 V
Szigetelt:
Igen
csatlakozó modul L+, L-, S integr. 8 kezdeményezőnek vagy cselekvőnek. kifejezést. és 1 betáplálási kifejezés. Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületszereléshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, r