Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CSATLAKOZÓKÁBEL 3NP1153/3P/VÍZSZ/RÖGZÍTETT SX037682 - 8PQ6000-5BA73

MásolásMásolás
SIEMENS - CSATLAKOZÓKÁBEL 3NP1153/3P/VÍZSZ/RÖGZÍTETT SX037682

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 55 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 250 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037682

Gyártói cikkszám

8PQ6000-5BA73

Gyártói típuskód

8PQ6000-5BA73

Szekrényszélességhez alkalmas:

55 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

250 mm

Szélesség:

250 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Kábelcsatlakozás 3NP 1153 (NH2 400 A-ig)