Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CSATLAKOZÓKÁBEL 3NP1163/3P/VÍZSZ/RÖGZÍTETT SX037683 - 8PQ6000-5BA74

MásolásMásolás
SIEMENS - CSATLAKOZÓKÁBEL 3NP1163/3P/VÍZSZ/RÖGZÍTETT SX037683

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 55 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 300 mm

  • Szélesség - 250 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037683

Gyártói cikkszám

8PQ6000-5BA74

Gyártói típuskód

8PQ6000-5BA74

Szekrényszélességhez alkalmas:

55 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

300 mm

Szélesség:

250 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Igen

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Kábelcsatlakozás 3NP 1163 (NH3 630 A-ig)