Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Csatoló relé 12,5mm 1NO 24...48VAC/DC GT65646 - 3TX7005-3AC04

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csatoló relé 12,5mm 1NO 24...48VAC/DC GT65646

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség - 30-30 V

  • Névleges üzemi áram le - 5 A

  • Digitális kimenet fajtája - tranzisztor

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209223103

Sonepar cikkszám

GT65646

Gyártói cikkszám

3TX7005-3AC04

Gyártói típuskód

3TX7005-3AC04

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség:

30-30 V

Névleges üzemi áram le:

5 A

Digitális kimenet fajtája:

tranzisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Relék ; Optocsatoló ; Csatoló relé 12,5mm 1NO 24...48VAC/DC