Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Csatoló relé 3 váltó érintk. 24V 220-240V AC/DC IP20 SN014629 - 3RS1800-2HP00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csatoló relé 3 váltó érintk. 24V 220-240V AC/DC IP20 SN014629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209584563

Sonepar cikkszám

SN014629

Gyártói cikkszám

3RS1800-2HP00

Gyártói típuskód

3RS1800-2HP00

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyéb

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

103 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

91 mm

Váltóérintkezők száma:

3

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; Kapcsolórelé ; Csatoló relé 3 váltó érintk. 24V 220-240V AC/DC