Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Csatoló relé 6,2mm 1 záró csavaros 24VDC IP20 SN000269 - 3TX7015-1BM02

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csatoló relé 6,2mm 1 záró csavaros 24VDC IP20 SN000269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • Levehető szorítókkal - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209683884

Sonepar cikkszám

SN000269

Gyártói cikkszám

3TX7015-1BM02

Gyártói típuskód

3TX7015-1BM02

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

Levehető szorítókkal:

Igen

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

6.2 mm

Magasság:

89.5 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

92 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; Kapcsolórelé ; Csatoló relé 6,2mm 1 záró csavaros 24VDC