Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CSAVARVÉGRE. 6 MM 2-KAPOCS RÖVID SX038307 - 8WA2803

MásolásMásolás
SIEMENS - CSAVARVÉGRE. 6 MM 2-KAPOCS RÖVID SX038307

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Pozidrive PZ

  • Méret - egyéb

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 100 mm

  • Teljes hossz - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038307

Gyártói cikkszám

8WA2803

Gyártói típuskód

8WA2803

Csavarfej:

Pozidrive PZ

Méret:

egyéb

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

100 mm

Teljes hossz:

100 mm

Fogantyú kivitel:

1-komponensű

Precíziós kivitelezés:

Nem

Antimágneses:

Nem

Szorítófunkció:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Szár típusa:

négyzetes

Szikramentes kivitel:

Nem

csavarhúzó, hosszú, zöld csavarhúzó pengével 3,5 x 0,5, pl. rugós sorkapocs működtetéséhez Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gy