Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Csengő 230VAC moduláris 3,8KHz 80dB GT00320 - 5TT3450

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csengő 230VAC moduláris 3,8KHz 80dB GT00320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Optikai jelzés - Nem

  • Hangnem - folyamatos hang

  • Akusztikus jelzés - Igen

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869155951

Sonepar cikkszám

GT00320

Gyártói cikkszám

5TT3450

Gyártói típuskód

5TT3450

Optikai jelzés:

Nem

Hangnem:

folyamatos hang

Akusztikus jelzés:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

55 mm

Védettség (IP):

egyéb

Sorolható / moduláris készülékek ; Figyelmeztető jelzőberendezés, sorolható ; Csengő 230VAC moduláris 3,8KHz 80dB