Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Csengő/Zümmer 230V AC GT77727 - 7LQ2206-0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Csengő/Zümmer 230V AC GT77727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Optikai jelzés - Nem

  • Hangnem - folyamatos hang

  • Akusztikus jelzés - Igen

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Feszültség fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869355412

Sonepar cikkszám

GT77727

Gyártói cikkszám

7LQ2206-0

Gyártói típuskód

7LQ2206-0

Optikai jelzés:

Nem

Hangnem:

folyamatos hang

Akusztikus jelzés:

Igen

Névleges feszültség:

230 V

Feszültség fajtája:

AC

Modulszélesség:

1

Sorolható / moduláris készülékek ; Figyelmeztető jelzőberendezés, sorolható ; Csengő/Zümmer 230V AC