SIEMENS - CSENGÖTRAFO 230 / 8, 12 V 18VA PTC SX031161 - 4AC3218-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 4 V
Szekunder áramerősség 1 - 2 A
Szekunder feszültség 2 - 8 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031161
Gyártói cikkszám
4AC3218-0
Gyártói típuskód
4AC3218-0
Szekunder feszültség 1:
4 V
Szekunder áramerősség 1:
2 A
Szekunder feszültség 2:
8 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram:
2 A
Szekunder feszültség 3:
12 V
Max. kimeneti teljesítmény:
18 W
Falon kívüli:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szekunder áramerősség 3:
1.5 A
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulszélesség:
2
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
36 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Hővédelem:
Igen
Primer feszültség:
230 V
Szekunder áramerősség 2:
2 A
Max. teljesítményveszteség:
8.4 W
Magasság:
64 mm
Rövidzárbiztos:
Igen