Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CSENGÖTRAFO 230 / 8, 12 V 8VA PTC SX031159 - 4AC3208-1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CSENGÖTRAFO 230 / 8, 12 V 8VA PTC SX031159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 1 A

  • Szekunder feszültség 2 - 12 V

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Max. kimeneti áram - 1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX031159

Gyártói cikkszám

4AC3208-1

Gyártói típuskód

4AC3208-1

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

1 A

Szekunder feszültség 2:

12 V

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Max. kimeneti áram:

1 A

Szekunder feszültség 3:

-99999 V

Max. kimeneti teljesítmény:

8 W

Falon kívüli:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Szekunder áramerősség 3:

-99999 A

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

36 mm

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Hővédelem:

Igen

Primer feszültség:

230 V

Szekunder áramerősség 2:

0.6 A

Max. teljesítményveszteség:

5.7 W

Magasság:

64 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

    Harangtranszformátor, 8VA

    A Siemens harangtranszformátorok ideális megoldást nyújtanak harangok, gongok, ajtónyitók vagy távirányítós kapcsolók vezérlésére.

    Műszaki részletek:

    • Elsődleges feszültség: 230-240 V AC
    • Frekvencia: 50 Hz
    • Szekunder feszültségek: 8 V, 12 V AC
    • PTC biztosíték a rövidzárlat és mérsékelt túlterhelés ellen
    • Névleges szekunder feszültségek: 4 V és 24 V AC között

    Ügyfél előnyök:

    • Felhasználóbarát és egyszerű telepítési és csatlakozási technológia
    • Megbízható biztonság a telepítés során szabványos érintésvédelemmel
    • Integrált rövidzárlat és túlterhelés elleni védelem
    • Optimalizált biztonságos tápegység technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől