SIEMENS - CSENGÖTRAFO 230 / 8V 8VA PTC SX031158 - 4AC3208-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekunder feszültség 1 - 8 V
Szekunder áramerősség 1 - 1 A
Szekunder feszültség 2 - -99999 V
Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX031158
Gyártói cikkszám
4AC3208-0
Gyártói típuskód
4AC3208-0
Szekunder feszültség 1:
8 V
Szekunder áramerősség 1:
1 A
Szekunder feszültség 2:
-99999 V
Transzformátor fajtája:
szabvány csengőtrafó
Max. kimeneti áram:
1 A
Szekunder feszültség 3:
-99999 V
Max. kimeneti teljesítmény:
8 W
Falon kívüli:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szekunder áramerősség 3:
-99999 A
Süllyesztett szerelés:
Nem
Modulszélesség:
2
Hosszúság:
90 mm
Szélesség:
36 mm
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Hővédelem:
Igen
Primer feszültség:
230 V
Szekunder áramerősség 2:
-99999 A
Max. teljesítményveszteség:
5.7 W
Magasság:
64 mm
Rövidzárbiztos:
Igen