SIEMENS - Csoport kapcsoló D=70 20A 2 csoport GT15785 - 5TE8142
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 1
Névleges feszültség - 400 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869209975
Sonepar cikkszám
GT15785
Gyártói cikkszám
5TE8142
Gyártói típuskód
5TE8142
Kapcsolási funkció:
csoportkapcsoló
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
1
Névleges feszültség:
400 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lencse színe:
egyéb
Modulszélesség:
1
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Névleges kapcsolási képesség:
0.06 kA
Fényforrás:
egyéb
Lámpafoglalat:
egyéb
Fényforrás max. teljesítménye:
-99999 W
Beépítési mélység:
73.5 mm
Védettség (IP):
egyéb
- Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására.
- Szabványos tartozékok széles választéka, könnyen telepíthető és bármikor cserélhető.
- Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre.
- Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal.
- Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
- Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.
- Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia.
- Szabványosított tartozékok biztosítják a könnyű telepítést és cserét.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek minden ipari és infrastrukturális követelményhez.
- Rugalmas megoldások távoli vagy kézi kapcsolásra.
Csoportos kapcsoló 20 A 2 csoport
A Siemens csoportos kapcsoló 20 A 2 csoport célja az elektromos rendszerek vezérlése, kis terhelések be- és kikapcsolására szolgáló kapcsolóberendezések biztosítása.