Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Csoport kapcsoló D=70 20A 1 csoport GT54215 - 5TE8141

MásolásMásolás
SIEMENS - Csoport kapcsoló D=70 20A 1 csoport GT54215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - csoportkapcsoló

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 1

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Jelzőlámpával - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869209968

Sonepar cikkszám

GT54215

Gyártói cikkszám

5TE8141

Gyártói típuskód

5TE8141

Kapcsolási funkció:

csoportkapcsoló

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

1

Névleges feszültség:

230 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Rövidzárlatállóság (lcw):

10 kA

Lencse színe:

egyéb

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges kapcsolási képesség:

0.06 kA

Fényforrás:

egyéb

Lámpafoglalat:

egyéb

Fényforrás max. teljesítménye:

-99999 W

Beépítési mélység:

73.5 mm

Védettség (IP):

egyéb

    Csoportos kapcsoló 20 A 1 csoport

    A Siemens szabványos sínre szerelhető kapcsolókészülékei elektromos rendszerek vezérlésére szolgálnak, lehetővé téve a kis terhelések be- és kikapcsolását.

    Technikai részletek:

    • Átfogó alkalmazások kis terhelések kapcsolására.
    • Szabványos tartozékok széles választéka, könnyen telepíthető és bármikor cserélhető.
    • Helytakarékos és egyszerű rögzítés szabványos szerelősínekre.
    • Kombináció lehetséges távirányítós kapcsolókkal.
    • Megbízható biztonság a telepítés során a szabványos kinyúlás- és érintésvédelemnek köszönhetően.
    • Optimalizált technológia az Ön biztonsága érdekében – csak a Siemenstől.

    Ügyfél előnyök:

    • Felhasználóbarát szerelési és csatlakozási technológia.
    • Integrált kialakítás a könnyű használat érdekében.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek minden ipari követelményhez.