Nem visszaküldhető

SIEMENS - CU-SÍN 35MM, 2M HOSSZ. SX038318 - 8WA7551

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - CU-SÍN 35MM, 2M HOSSZ. SX038318

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - réz

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - egyéb

  • Magasság - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX038318

Gyártói cikkszám

8WA7551

Gyártói típuskód

8WA7551

Kivitel:

egyéb

Anyag:

réz

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

egyéb

Magasság:

35 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Cu strd mnt. sín 35mm, 2m hosszú EN 50 022-35x 15 Sorkapocs-csatlakozási technológia különféle ipari alkalmazásokhoz és modern épületbeépítéshez a Siemenstől. Függetlenül attól, hogy csavaros, rugós, nyomó- vagy gyorscsatlakozás mellett dönt: az összes cs