SIEMENS - CURR. MTRG FOR IO LINK 0.1-10A SPRING SX030173 - 3UG4822-2AA40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
1-fázisú túláram lehetséges - Igen
Árammérési tartomány - 0.05-750 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030173
Gyártói cikkszám
3UG4822-2AA40
Gyártói típuskód
3UG4822-2AA40
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
1-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Árammérési tartomány:
0.05-750 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Igen
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
18-30 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Levehető szorítókkal:
Igen
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
999.9 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
999.9 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
94 mm
Mélység:
91 mm
- Áramfelügyelet: 0,05...10,0 A AC/DC
- Túláram és aluláram figyelése
- Transzformátor skálázási tényező
- Hiszterézis: 0,01 - 5,0 A
- Bekapcsolási késleltetési idő
- Kioldási késleltetési idő
- 1 váltóérintkező, rugós csatlakozási rendszer
- Változtatható túllövés, alullövés vagy ablakfigyelés
- Kivehető terminálok minden változatban
- Elérhető különféle feszültségekkel és opcionálisan IO-Link-kel
- Megbízható diagnosztika az aktuális érték és állapotüzenetek kijelzésének köszönhetően.
- Kevesebb helyigény a kapcsolószekrényben a vékony kialakítás miatt.
- Gyors, karbantartásmentes és rezgésmentes csatlakozás a rugós csatlakozók révén.
- Széles választékú tartozékok, mint például egységcímkéző lemezek és fedősapkák.
- Nemzetközi tanúsítványokkal világszerte használható.
Digitális felügyeleti relé Áramfelügyelet
A Digitális felügyeleti relé az áramfelügyelethez és digitális beállításhoz készült, amely biztosítja az elektromos terhelések működőképességét és a szakadás felügyeletét.