SIEMENS - CURR. TRANSF. FOR RESIDUAL CURR. MONIT. SX030185 - 3UL2302-1A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 40 A
Nyílásátmérő - 35 mm
Kalibrálva - Nem
Csapó rögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030185
Gyártói cikkszám
3UL2302-1A
Gyártói típuskód
3UL2302-1A
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
40 A
Nyílásátmérő:
35 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
Hibaáram-transzformátor hibaáram-figyeléshez Perselynyílás 35 mm Maradékáram 30 mA...40 A