SIEMENS - CURR. TRANSF. FOR RESIDUAL CURR. MONIT. SX030188 - 3UL2305-1A
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőáramátalakító
Névleges primer áram - 40 A
Nyílásátmérő - 105 mm
Kalibrálva - Nem
Csapó rögzítés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030188
Gyártói cikkszám
3UL2305-1A
Gyártói típuskód
3UL2305-1A
Kivitel:
védőáramátalakító
Névleges primer áram:
40 A
Nyílásátmérő:
105 mm
Kalibrálva:
Nem
Csapó rögzítés:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Csatlakozó, szekunder:
csavaros csatlakozás
Rézsínnel:
Nem
Primer bemenetek száma:
1
- Perselynyílás: 105 mm
- Maradékáram: 30 mA...40 A
- Hatékony védelem a hibaáramok ellen.
- Egyszerű telepítés a 105 mm-es perselynyílásnak köszönhetően.
- Széles maradékáram-tartomány a különböző alkalmazásokhoz.
Hibaáram-transzformátor hibaáram-figyeléshez
A Hibaáram-transzformátor célja a hibaáram figyelése és védelme, biztosítva a biztonságos működést.