SIEMENS - CURRENT MEASURING MODULE, SX030078 - 3UF7102-1AA00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-690 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Igen
Csatlakozási technika típusa - átdugaszoló technika
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 110-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030078
Gyártói cikkszám
3UF7102-1AA00-0
Gyártói típuskód
3UF7102-1AA00-0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-690 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Igen
Csatlakozási technika típusa:
átdugaszoló technika
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-690 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Védettség (IP):
IP20
- Beállított áram: 10...100 A
- Teljes szélesség: 55 mm
- Átmenő transzformátor
- Modern megoldás a SIMOCODE pro segítségével.
- Könnyű telepítés és használat.
- Megbízható árammérés a pontos működés érdekében.
Árammérő modul
A termék fő célja a beállított áram 10...100 A mérésének biztosítása egy átmenő transzformátor segítségével.