SIEMENS - CURRENT MEASURING MODULE, SX030081 - 3UF7103-1BA00-0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 110-690 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Igen
Csatlakozási technika típusa - síncsatlakozás
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 110-690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX030081
Gyártói cikkszám
3UF7103-1BA00-0
Gyártói típuskód
3UF7103-1BA00-0
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
110-690 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Igen
Csatlakozási technika típusa:
síncsatlakozás
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
110-690 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Védettség (IP):
IP00