Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CURRENT MON. S0 BASIC 24V UC SCREW SX024843 - 3RR2142-1AA30

MásolásMásolás
SIEMENS - CURRENT MON. S0 BASIC 24V UC SCREW SX024843

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Nem

  • Árammérési tartomány - 4-40 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024843

Gyártói cikkszám

3RR2142-1AA30

Gyártói típuskód

3RR2142-1AA30

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Árammérési tartomány:

4-40 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Külső áramátalakító:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Váltóérintkezők száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

60 s

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

45 mm

Magasság:

87 mm

Mélység:

91 mm

Felügyeleti relé, 3RT2 kontaktorra szerelhető, S0 alapméret, analóg beállítás Látszólagos áramfelügyelet 4...40 A, 50...60 Hz, 2-fázisú tápellátás 24 V AC/DC 1 váltóérintkező Áram túllövés és alullövés figyelése Fázishiba, Kábelszakadás hibaüzenettel vagy