Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CURRENT MON. S0 STD. 24V UC SPRING SX024855 - 3RR2242-2FA30

MásolásMásolás
SIEMENS - CURRENT MON. S0 STD. 24V UC SPRING SX024855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Nem

  • Árammérési tartomány - 4-40 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024855

Gyártói cikkszám

3RR2242-2FA30

Gyártói típuskód

3RR2242-2FA30

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Árammérési tartomány:

4-40 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

3-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Külső áramátalakító:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Váltóérintkezők száma:

-99999

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Levehető szorítókkal:

Igen

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

99 s

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

Szélesség:

45 mm

Magasság:

109 mm

Mélység:

92 mm

Felügyeleti relé, 3RT2 kontaktorra szerelhető, S0 szabvány méretű, digitálisan állítható Látszólagos/aktív áram felügyelet 4...40 A, 20...400 Hz, 3 fázisú tápellátás 24 V AC/DC 1 váltóérintkező, 1 félvezető kimenet riasztáshoz és figyelmeztetéshez. áram F