Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CURRENT MON. S00 BASIC 24V UC SCREW SX024840 - 3RR2141-1AA30

MásolásMásolás
SIEMENS - CURRENT MON. S00 BASIC 24V UC SCREW SX024840

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Nem

  • Árammérési tartomány - 1.6-16 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024840

Gyártói cikkszám

3RR2141-1AA30

Gyártói típuskód

3RR2141-1AA30

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Árammérési tartomány:

1.6-16 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Külső áramátalakító:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Váltóérintkezők száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

60 s

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

45 mm

Magasság:

79 mm

Mélység:

80 mm

    Felügyeleti relé

    A SIRIUS 3RR2 felügyeleti relé a 3RT2 kontaktorokhoz való csatlakoztatásra vagy önálló telepítésre szolgál, biztosítva a többfázisú áramfelügyeletet.

    Technikai részletek:

    • Alap méret: S00
    • Analóg beállítás: Látszólagos áram felügyelet 1,6-16 A
    • Frekvencia: 20-400 Hz
    • Fázis: 2 fázis
    • Táp: 24 V AC/DC
    • Kapcsoló: 1 váltóérintkező
    • Áram túllövés és alullövés felügyelete
    • Fázishiba és kábelszakadás felügyelete
    • Kapcsolási hiszterézis: 6%
    • Csavaros csatlakozási rendszer

    Ügyfél előnyök:

    • Megnövelt üzemidő: A megbízható felügyelet biztosítja a nagyobb rendelkezésre állást.
    • Gyors és megbízható diagnosztika az aktuális értékek kijelzéseivel és egyértelmű hibaüzenetekkel.
    • Pénzmegtakarítás egyetlen eszköz használatával a motor teljes nyomatékgörbéjének figyelésére.
    • Csökkentett huzalozási költségek a 3RT2 kontaktorokhoz való közvetlen csatlakoztatás révén.
    • Széleskörű tápegységek előnyei globális használatra.
    • Önálló telepítéshez megfelelő tartók állnak rendelkezésre.