SIEMENS - CURRENT MON. S00 STD. 24-240V UC SCREW SX024851 - 3RR2241-1FW30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 1.6-16 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen
3-fázisú túláram lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX024851
Gyártói cikkszám
3RR2241-1FW30
Gyártói típuskód
3RR2241-1FW30
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
1.6-16 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Igen
3-fázisú túláram lehetséges:
Igen
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Nem
Funkció egyenáram-ablak:
Nem
Külső áramátalakító:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-240 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-240 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
99 s
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
30 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-240 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
45 mm
Magasság:
79 mm
Mélység:
80 mm
- Áramfigyelés: 1,6-16 A
- Frekvencia: 20-400 Hz
- Tápellátás: 24-240 V AC/DC
- Kimenetek: 1 váltóérintkező, 1 félvezető kimenet
- Bekapcsolási késleltetés: 0-99 s
- Szünet a hiba után: 0-300 perc
- Csatlakozási rendszer: Csavaros csatlakozás
- IO-Link: Vezérléshez lehetséges
- Megnöveli az üzem rendelkezésre állását a megbízható felügyelet révén.
- Gyors és megbízható diagnosztikát tesz lehetővé az aktuális értékek és állapotüzenetek kijelzésével.
- Pénzt takarít meg, mivel egyetlen eszköz elegendő a motor teljes nyomatékgörbéjének figyeléséhez.
- Csökkenti a huzalozási költségeket a 3RT2 kontaktorokhoz való közvetlen csatlakoztatás révén.
- Széles körű, globális használatra szánt tápegységek állnak rendelkezésre.
- Analóg és digitális változatok különböző árammérési tartományokkal és tápfeszültségekkel elérhetők.
Felügyeleti relé
A Felügyeleti relé a SIRIUS 3RT2 kontaktorra szerelhető, digitálisan állítható áramfigyelést biztosít, amely megbízhatóan figyeli a motorok állapotát és teljesítményét.