Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CURRENT MON. S00 STD. 24V UC SCREW SX024850 - 3RR2241-1FA30

MásolásMásolás
SIEMENS - CURRENT MON. S00 STD. 24V UC SCREW SX024850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Nem

  • Árammérési tartomány - 1.6-16 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Igen

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024850

Gyártói cikkszám

3RR2241-1FA30

Gyártói típuskód

3RR2241-1FA30

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Árammérési tartomány:

1.6-16 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Igen

3-fázisú túláram lehetséges:

Igen

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Külső áramátalakító:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Váltóérintkezők száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Nem

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

99 s

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Szélesség:

45 mm

Magasság:

79 mm

Mélység:

80 mm

    Felügyeleti relé

    A SIRIUS 3RR2 felügyeleti relé a motorok és berendezések megbízható áramfelügyeletét biztosítja, lehetővé téve a gyors diagnosztikát és a költséghatékony üzemeltetést.

    Technikai részletek:

    • 3RT2 kontaktorra szerelhető, S00 szabvány
    • Látható/aktív áram felügyelet 1,6-16 A, 20-400 Hz
    • 3 fázisú táp 24 V AC/DC
    • 1 váltóérintkező, 1 félvezető kimenet riasztáshoz és figyelmeztetéshez
    • Bekapcsolási késleltetés 0-99 s
    • Zajimpulzus-elnyomás 0-30 s
    • Szünet hiba után 0-300 perc
    • Csavaros csatlakozási rendszer
    • IO-Link csatlakozás a vezérléshez
    • Analóg és digitálisan állítható változatok, különböző árammérési tartományokkal

    Ügyfél előnyök:

    • Megnövelt üzemelési rendelkezésre állás a megbízható felügyelet révén
    • Gyors és megbízható diagnosztika aktuális értékek kijelzésével és egyértelmű hibaüzenetekkel
    • Pénzmegtakarítás, mivel egyetlen eszköz elegendő a motor teljes nyomatékgörbéjének figyeléséhez
    • Közvetlen csatlakoztatás a 3RT2 kontaktorokhoz, csökkentve a huzalozási költségeket
    • Széles körű, globális használatra szánt tápegységek előnyei
    • Önálló telepítéshez megfelelő tartók állnak rendelkezésre