Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - CURRENT MON. S2 BASIC 24V UC SCREW SX024846 - 3RR2143-1AA30

MásolásMásolás
SIEMENS - CURRENT MON. S2 BASIC 24V UC SCREW SX024846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 1-fázisú túláram lehetséges - Nem

  • Árammérési tartomány - 8-80 A

  • 3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem

  • 3-fázisú túláram lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX024846

Gyártói cikkszám

3RR2143-1AA30

Gyártói típuskód

3RR2143-1AA30

1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

1-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Árammérési tartomány:

8-80 A

3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:

Nem

3-fázisú túláram lehetséges:

Nem

Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:

Nem

Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:

Nem

Funkció egyenáram-ablak:

Nem

Külső áramátalakító:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Tápfeszültség DC-nél:

24-24 V

Váltóérintkezők száma:

-99999

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Levehető szorítókkal:

Igen

1-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

3-fázisú-ablak lehetséges:

Nem

Min. beállítható indításkésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett indításkésleltetési idő:

60 s

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:

0 s

Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:

30 s

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Nyitóérintkezők száma:

-99999

Záróérintkezők száma:

-99999

Szélesség:

55 mm

Magasság:

99 mm

Mélység:

112 mm

Felügyeleti relé, 3RT2 kontaktorra szerelhető, S2 alap méret, analóg beállítás Látszólagos áramfelügyelet 8...80 A, 50...60 Hz, 2 fázisú Tápellátás 24 V AC/DC 1 váltóérintkező Áram túllövés és alullövés figyelése Fázishiba, Kábelszakadás hibaüzenettel vag